サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
プラツボ クリアUVカット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
68299904
品番
26160
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質
PP
容量(mL)
12
外径×高さH(Φmm×mm)
37×21
呼称
3-52
色(キャップ)
青クリア
色(本体)
クリア
入数
100