オリンパス
オリンパスの 光学測定器
オリンパスの 顕微鏡
オリンパスの 顕微鏡その他関連用品
ハンドプレス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68299936
品番
HA
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様
押え面:Φ38mm
ストローク(mm)
55
寸法(mm)
82×110×220
質量(kg)
1.1
ステージ寸法(mm)
Φ75