BM250-W アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用) 西日本セフティデンキ 68299991

アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード68299991品番BM250-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

1.PANDUIT端子サイズ対応
2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。
3.4色展開で識別しやすい。

用途アルミ端子用のカバー材質塩ビ型式パンドウイット:BML2-250-12寸法L(mm)120寸法L1(mm)15寸法L2(mm)45寸法T(mm)2寸法L3(mm)45寸法L4(mm)15寸法d1(Φmm)35寸法d2(Φmm)32寸法d3(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.27MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする