サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
プラツボ クリアUVカット(滅菌)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
68300087
品番
26169
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器(滅菌)の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質
PP
容量(mL)
35
外径×高さH(Φmm×mm)
50×28
呼称
3-54
色(キャップ)
青クリア
色(本体)
クリア
入数
100(25入×4P)