サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
プラツボ クリアUVカット(滅菌)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
68300105
品番
26170
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器(滅菌)の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質
PP
容量(mL)
58
外径×高さH(Φmm×mm)
60×31
呼称
3-55
色(キャップ)
青クリア
色(本体)
クリア
入数
100(10入×10P)