ニュープラツボ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 容量(mL)30 注文コード68300200 品番26672
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は容量・色・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る

容器の内側はなめらかなアールで、薬の取り残しがありません。多角形の蓋は滑りにくく開けやすくなっています。容量:6種類、蓋色:7色、滅菌済みもあります。

材質PP 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)39×36 滅菌 入数50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする