ニュープラツボ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 容量(mL)20 滅菌有(EOG滅菌) 注文コード68300297 品番26677
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は容量・滅菌・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る

容器の内側はなめらかなアールで、薬の取り残しがありません。多角形の蓋は滑りにくく開けやすくなっています。容量:6種類、蓋色:7色、滅菌済みもあります。

材質PP 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)39×25.5 滅菌有(EOG滅菌) 入数100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする