グリーンクロス
グリーンクロスの 熱中対策用品
グリーンクロスの その他暑さ対策用品
熱中症対策キットバッグのみ(オレンジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68300411
品番
1179072001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
熱中症対策商品を詰め込んで保存ができるバッグになります。自由な組み合わせで使用したい方に最適です。
用途
集めた熱中症対策用品の保管、持ち出し用のバッグに。
幅(mm)
250
色
オレンジ
高さ(mm)
150
質量(g)
170
奥行(mm)
130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※こちらの製品はバッグのみの販売になります。中身は入っておりませんのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません