ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 顕微鏡周辺用品
ケニスの スライド/カバーグラスケース
湿潤箱(モイストチャンバー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
68300417
品番
PL(2個組)
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。
付属品
ろ紙12枚
材質
本体:PP、蓋:PE
寸法(mm)
300×160×90
収納枚数
(スライド)8枚/箱