LEDバーライト DC12V 2連(長さ選択)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 消費電力(W)最大6 タイプ取付金具なし 注文コード68300465 品番MB25-12D
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は消費電力・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

内部構造における断線対策技術の特許を出願中!
天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト
設計から生産まで自社で行った製品!
独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止
本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装
屋外でも使用可能
防水等級IP67
天井や壁などに簡単に取付可
付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付
結露防止対策済み
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品
DC12V専用
3年保証

用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト セット内容本体・取付用ビス 寸法(mm)26×10×250 質量(g)90 タイプ取付金具なし 電圧(V)DC12-14 消費電力(W)最大6 長さ(cm)25 全光束(Lm)700 発光色昼白色(5000K) 保証期間3年間 ケーブル長(cm)16 LED使用数(個)24 防水保護等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする