アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
AZ-54502 ハイポジ メンズチノパンツ(ツータック)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68300504
品番
AZ54502
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
安心の「JIS T8118」適合の制電性ベーシックチノパンツ
色
ベージュ
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
仕様
両脇ポケット、後ろポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
チノパンツ
材質
ボタン/糸付ボタン、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
シリーズ
ハイポジ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
JIS規格
JIS T8118適合
アズワン品番
64-4905-65
生地
交織チノ
色番
002
生地性能
帯電防止、防汚
裾上げ
可
注意
※腰帯仕上り寸法は股上が浅い為、実寸は表示の寸法より3cm大きくなります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。