USB-Cポートを簡単に増設!最大10Gbpsの高速データ転送にも対応 車のダッシュボード・デスク・PC・家具や壁などにも 本体はアルミニウム製 傷に強く耐久性があり、変形しにくい 振動や衝撃にも強く安定性抜群 耐腐食性/耐摩耗性 最大10Gbpsの高速データ転送対応 外付けSSDなどの高速転送にも対応可能 Type-C(PD)最大60W!ノートPCやスマホの高速充電にも パネルマウント型 ナット固定タイプなので簡単取付 赤色シリコンOリング付き 1年保証