DC用過電流保護用MIDIヒューズ付きボックス。最大80Aのヒューズまで対応・大型ブロック付き インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム! 真鍮製ブロックタイプ 透明耐熱保護アクリルハウジング 80Aまでのヒューズが使用可能 DC12V/DC24V兼用 ケーブル接続: 挟み込み接続式 赤色インジケーター付き 2IN1機能:2入力/4出力 優れた耐久性・高い防塵性 MIDIヒューズ付き(30A/60A/80A) 1年保証