ダイヤ
ダイヤの 水廻り部材
ダイヤの 洗濯機用品
ダイヤの 排水部材
抗菌加工付き洗濯機用排水口カバー 2枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68300648
品番
0567632
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
汚れやニオイを防ぐ洗濯機用排水口カバー
洗濯機の排水口のニオイや汚れを防ぐ抗菌加工付き排水口カバーです
用途
汚れやニオイを防ぐ洗濯機用排水口カバー
キッチンや洗面台の排水管のスキマにもお使いいただけます
埃や髪の毛、排水口からの虫の侵入を防ぎ、排水口を清潔に保つことができます
切れ目がついているので、着脱簡単
汚れたら洗って、くり返し使えます
裏面の光沢面が吸着するため、接着剤や工具を使わずにピタッと貼りつきます
パイプの太さに合わせてカット可能(パイプの直径3.5〜4.5cmまで対応)
柔軟性・耐久性に優れたシリコーン素材/耐熱温度100℃
材質
本体:シリコーン
寸法(mm)
外径約160×厚さ約2×内径約35〜45
質量(g)
約38.5(1枚)