TOP
TOPの シート・カバー関連
TOPの サイクルカバー
子供用自転車カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68300876
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適応サイズ:14-22インチ
用途
子供用自転車カバー
材質
塩化ビニール100%
寸法(mm)
カバー:H約1000×D約1680
色
シルバー
適合サイズ(inch)
14〜22インチ
注意
※カバーは紫外線(特に夏季・炎天下の場合)・酸性雨などの影響で劣化する可能性がございます。
※バスケットやハンドルの形状や位置により覆い具合が異なります。