RoHS準拠DDR4メモリモジュール 288pin DDR4-SDRAM DIMM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)メモリモジュール:8 注文コード68300910 品番EW3200-8GA/RO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。

用途
DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。
最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。
DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。
端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。
メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。
6年保証ですので、安心してご利用いただけます。
メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様●ECC:×●エラー検出機構:× 形状メモリモジュール:288pin DIMM メモリーDDR4-SDRAM、DDR4-3200 保証期間6年間 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)メモリモジュール:8 メモリーモジュール規格PC4-25600 SPD bit構成1024M×64bit

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする