RoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68300919 品番 EW3200-N8GA/RO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。

用途
DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。
最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。
DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。
端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。
メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。
6年保証ですので、安心してご利用いただけます。
メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様●ECC:×●エラー検出機構:× 形状メモリモジュール:260pin DIMM メモリーDDR4-SDRAM、DDR4-3200 保証期間6年間 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)メモリモジュール:8 メモリーモジュール規格PC4-25600 SPD bit構成1024M×64bit

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする