メイン画像

XF-26 クロスグランド 多機能ラジオライト カクセー 68301041 XF-26 クロスグランド 多機能ラジオライト カクセー 68301041 XF-26 クロスグランド 多機能ラジオライト カクセー 68301041 XF-26 クロスグランド 多機能ラジオライト カクセー 68301041 XF-26 クロスグランド 多機能ラジオライト カクセー 68301041 XF-26 クロスグランド 多機能ラジオライト カクセー 68301041

クロスグランド 多機能ラジオライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68301041 品番XF-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

3つの電源、4つの機能で毎日使いも緊急への備えもこれ1台でOKの多機能ラジオライトです。
USB充電&ソーラー充電&手回し充電を備えており、非常時には手回し充電で対処可能です。また、緊急時には携帯電話の充電器としても使用可能で安心です。
ベッドサイドやリビングなどでの普段使いをオススメします。普段からラジオ視聴や懐中電灯などを使用していただくことで、緊急時に迷わずご使用いただけます。

材質ABS 質量(g)270 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×65×72 バッテリーリチウムイオン充電池(4000mAh) 充電方式USBコード(Type-A/Type-C)、ソーラー(天面パネル)、手回し 明るさ(Lm)懐中電灯:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする