主画像

UP-P32U155-S 31,5型ハイフレッシュレート4K液晶モニター プリンストン 68301050 UP-P32U155-S 31,5型ハイフレッシュレート4K液晶モニター プリンストン 68301050 UP-P32U155-S 31,5型ハイフレッシュレート4K液晶モニター プリンストン 68301050 UP-P32U155-S 31,5型ハイフレッシュレート4K液晶モニター プリンストン 68301050 UP-P32U155-S 31,5型ハイフレッシュレート4K液晶モニター プリンストン 68301050

31,5型ハイフレッシュレート4K液晶モニター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68301050 品番UP-P32U155-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

FastIPS方式パネル採用の高速応答・広色域の4KUHD液晶ディスプレイです。リアルで美しい色彩と滑らかな動きを表現する165Hzの高リフレッシュレートで、一瞬の差を争うようなゲームにも最適。※ハイリフレッシュレートで表示するには、使用するPCのグラフィックチップやグラフィックボードのデバイスドライバーが対応している必要があります。

付属品ユーザーズガイド(保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座 仕様●オーバードライブ[GTG]/MPRT:1ms/1ms●可動範囲:スイベル:右30°左30°、VESA:75×75mm※付属スタンドとの交換、別途スペーサー要、セキュリティロックスロット 質量(kg)スタンド含む:7.3±0.3、パネルのみ:5±0.3 電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 2.5A 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:715×181×465〜590、パネルのみ:715×55×425 機能カラー調節、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート、HDR10対応、ゲーミング機能(ALLM、クロスヘア) コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.182×0.182 最大解像度3840×2160Pixel 表示範囲(mm)(W)698.112×(H)392.688 保証期間パネル・バックライト:1年、それ以外:3年 視野角水平178°垂直178° 応答速度[GTG]5ms スピーカー3W+3W(ステレオ) 色(本体)ブラック 高さ調節135mm バックライト白色LED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400 入出力端子HDMI×2、Displayport×2、Φ3.5mmステレオミニ×1 モニターサイズ31.5型ワイド パネル駆動方式FastIPS 最大表示色約10.7億(8bit+FRC) 対応VESA規格DDC/CI、DDC2B リフレッシュレート(Hz)165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする