主画像

UP-P25W400 24,5型ハイフレッシュレートFHD液晶モニター プリンストン 68301059 UP-P25W400 24,5型ハイフレッシュレートFHD液晶モニター プリンストン 68301059 UP-P25W400 24,5型ハイフレッシュレートFHD液晶モニター プリンストン 68301059 UP-P25W400 24,5型ハイフレッシュレートFHD液晶モニター プリンストン 68301059 UP-P25W400 24,5型ハイフレッシュレートFHD液晶モニター プリンストン 68301059

24,5型ハイフレッシュレートFHD液晶モニター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68301059 品番UP-P25W400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

FastIPS方式パネル採用の高速応答・広色域が魅力の24.5インチフルHD液晶ディスプレイです。自然で滑らかな動きを再現する高リフレッシュレート、HDMI×2、Displayport×2と豊富な端子で様々な機器との接続が可能です。※ハイリフレッシュレートで表示するには、使用するPCのグラフィックチップやグラフィックボードのデバイスドライバーが対応している必要があります。

付属品ユーザーズガイド(保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座 仕様オーバードライブ[GTG]/MPRT:1ms/1ms 質量(kg)スタンド含む:4.1±0.3、パネルのみ:3.5±0.3 電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 2A 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:557×184×433、パネルのみ:557×49×326 機能カラー調節、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート、HDR10対応、ゲーミング機能(クロスヘア) コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.283×0.280 最大解像度1920×1080Pixel 表示範囲(mm)(W)543.168×(H)302.616 保証期間パネル・バックライト:1年、それ以外:3年 視野角水平178°垂直178° 応答速度[GTG]5ms VESAマウント(mm)100×100 スピーカー3W+3W(ステレオ) 色(本体)ブラック セキュリティ盗難防止ロック:セキュリティロックスロット対応 バックライト白色LED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 入出力端子HDMI×2、Displayport×2、Φ3.5mmステレオミニ×1 モニターサイズ24.5型ワイド パネル駆動方式FastIPS 最大表示色約1677万 対応VESA規格DDC/CI、DDC2B リフレッシュレート(Hz)HDMI:240、Displayport:400 角度調節チルト角:-10〜20°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする