主画像

UP-P27Q180 27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニター プリンストン 68301068 UP-P27Q180 27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニター プリンストン 68301068 UP-P27Q180 27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニター プリンストン 68301068 UP-P27Q180 27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニター プリンストン 68301068 UP-P27Q180 27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニター プリンストン 68301068

27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68301068 品番UP-P27Q180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

FastIPS方式パネル採用の高速応答・広色域が魅力の27インチWQHD液晶ディスプレイです。リアルで美しい色彩と滑らかな動きを表現する高リフレッシュレートで、一瞬の差を争うようなゲームにも最適。※ハイリフレッシュレートで表示するには、使用するPCのグラフィックチップやグラフィックボードのデバイスドライバーが対応している必要があります。

付属品ユーザーズガイド(保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座 仕様オーバードライブ[GTG]/MPRT:1ms/1ms 質量(kg)スタンド含む:4.8±0.3、パネル:4.2±0.3 電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 2A 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:615×183×450、パネル:615×46×362 機能カラー調節、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート、HDR10対応、ゲーミング機能(クロスヘア) コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.233×0.233 最大解像度2560×1440Pixel 表示範囲(mm)(W)596.736×(H)335.664 保証期間パネル・バックライト:1年、それ以外:3年 視野角水平178°垂直178° 応答速度[GTG]5.9ms VESAマウント(mm)100×100 スピーカー3W+3W(ステレオ) 色(本体)ブラック セキュリティ盗難防止ロック:セキュリティロックスロット対応 バックライト白色LED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 入出力端子HDMI×2、Displayport×2、Φ3.5mmステレオミニ×1 モニターサイズ27型ワイド パネル駆動方式FastIPS 最大表示色約10.7億(8bit+FRC) 対応VESA規格DDC/CI、DDC2B リフレッシュレート(Hz)HDMI:144、Displayport:180 角度調節チルト角:-10〜20°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする