主画像

ED-G2000PRO-WH EDIFIER デスクトップ2.0ゲーミングスピーカー プリンストン 68301086 ED-G2000PRO-WH EDIFIER デスクトップ2.0ゲーミングスピーカー プリンストン 68301086 ED-G2000PRO-WH EDIFIER デスクトップ2.0ゲーミングスピーカー プリンストン 68301086

EDIFIER デスクトップ2.0ゲーミングスピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68301086 品番 ED-G2000PRO-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

デスクトップにスッキリおさまるコンパクトサイズで、RGBライトを効果的に演出する透明な背面キャビネットデザインのゲーミングスピーカーです。バーチャル7.1サラウンド効果はまるでその場にいるようなサラウンドを実現。
Bluetooth、USB-C、USB-A、3.5mmステレオミニジャックに対応した4系統入力に対応。さらにmusic、game、movieの3つのプリセットで音源と環境に最適な音質を選択可能です。

付属品ACアダプター(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、USB C-Aケーブル(1.4m)、USB A-C変換アダプター、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.4m)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書(1年) 質量(kg)1.6 ホワイト 電源ACアダプターDC15V 4A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L/Rそれぞれ116×120×160 定格出力(W)16+16 入力端子Bluetooth、AUX(3.5mmステレオミニ)、USB-A(付属アダプターで使用でUSB-C可) S/N比≧96db(A) スピーカーフルレンジ直径76mm(3インチ) 再生周波数(Hz)75〜20k ノイズレベル≦25db(A) BluetoothVer5.4、通信距離約10m、Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP オーディオコーデックSBC オーディオ【USB】16bit,48kHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする