主画像

ED-W280NBPRO-BK EDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン プリンストン 68301095 ED-W280NBPRO-BK EDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン プリンストン 68301095 ED-W280NBPRO-BK EDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン プリンストン 68301095 ED-W280NBPRO-BK EDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン プリンストン 68301095

EDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68301095 品番 ED-W280NBPRO-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ハイレゾワイヤレス対応、チタンコートされた複合Φ10mmのダイナミックドライバーが生み出すワイドで繊細なサウンドを楽しめるネックバンド型イヤホン。ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能で不要なノイズを除去、快適で没入感の高いサウンドを実現。
マルチポイントに対応、2つの異なるデバイスで音楽視聴と通話を瞬時に切替可能です。
外出時間の長いユーザーにも嬉しい、約23時間のロングライフバッテリーを実現。IP55防塵防滴仕様。

付属品USB-Cケーブル(30cm)、イヤーチップ(S/M/L)、イヤーウイング(0/S/M/L)、多言語マニュアル、安全上の注意事項、保証書(1年) その他マルチポイント、ノイズキャンセル(-45db) ブラック 質量(g)32 形式ダイナミックドライバー、チタン複合振動版 電源内蔵リチウムイオン充電池3.8V150mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×130×15 充電時間(時間)約1.5(DC5V1A)※急速充電対応15分充電で約5時間使用可能 再生周波数(Hz)20-40K インピーダンス(Ω)24 BluetoothVer.5.4、通信距離約10m、プロファイル:A2DP・AVRCP・FHP ドライバーユニット(Φmm)11 音圧感度(dB)92±3(A) 再生時間(時間)ANCオフ約23、ANCオン約14 対応コーデックSBC、LDAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする