主画像

SCT-MB300 大型モノラルラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 68301120 SCT-MB300 大型モノラルラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 68301120 SCT-MB300 大型モノラルラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 68301120 SCT-MB300 大型モノラルラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 68301120 SCT-MB300 大型モノラルラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 68301120 SCT-MB300 大型モノラルラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 68301120

大型モノラルラジカセ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68301120 品番SCT-MB300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

昭和レトロなデザインのモノラルラジカセ。ボタン型のスイッチやくるくる回すタイプのチューナーやボリュームなどもレトロデザインを再現しています。
microSDカードスロット、USB端子を搭載しておりデジタル音源にも対応しているのが嬉しい。また、BluetoothVer.5.3搭載で、スマホの音源をラジカセで聴くことも可能。MicroSD等へのデジタル録音も可能。

付属品ACコード、取扱説明書 仕様カセット:一時停止/停止/再生/早送り/巻き戻し/録音、ラジオ:AM(522〜1620kHz)、FM(76〜108MHz)、SW(SW1:3.2〜7.6MHz/SW2:7.0〜23MHz)、FMワイドバンド対応 その他内蔵マイク、microSD/USBにデジタル録音可能、キャリーハンドル付き 質量(kg)2.55(電池含まず) 電源(V)AC100または単1乾電池×5本(別売り) 消費電力(W)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×115×246 スピーカー7W 端子microSD/USB(MP3対応)※microSDカードやUSBメモリーは別売りです、Φ3.5mmステレオミニ(ヘッドフォン) Bluetooth(IN)Ver.5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする