主画像

ACアダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68301138 品番JF005WR-0450080JV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

WINTECH製ポータブルCDプレーヤー、ポータブルラジオ等で使用可能なACアダプターです。対応機種を確認の上、ご購入下さい。該当機種以外の動作保証はしておりません。

仕様スイッチングアダプター 適合機種PCD-31,PCD-32、PCD-51、PCD-52、PCD-61、DMR-C610、DMR-C620 出力4.5V800mA 入力AC100V 50/60Hz コード長さ(cm)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする