主画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電池
Panasonic(パナソニック)の ボタン電池
Panasonic(パナソニック)の LRボタン形電池
補聴器用空気ボタン電池
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
68301190
品番
PR-44/6P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
補聴器用空気亜鉛電池です。電池交換しやすい取っ手パッケージを採用しています。
用途
補聴器
適合
相当品:AC675、675HPX、DA675、675A、V675A、A675、ZA675、675
質量(g)
1.6
タイプ
空気亜鉛電池
電圧(V)
1.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
11.6×5.4