曜日別特売
AX-WSP60(K) AUREX ワイヤレススピーカー 東芝 68301208

主画像

AX-WSP60(K) AUREX ワイヤレススピーカー 東芝 68301208
AX-WSP60(K) AUREX ワイヤレススピーカー 東芝 68301208
AX-WSP60(K) AUREX ワイヤレススピーカー 東芝 68301208
AX-WSP60(K) AUREX ワイヤレススピーカー 東芝 68301208
AX-WSP60(K) AUREX ワイヤレススピーカー 東芝 68301208
AX-WSP60(K) AUREX ワイヤレススピーカー 東芝 68301208
AX-WSP60(K) AUREX ワイヤレススピーカー 東芝 68301208
AX-WSP60(K) AUREX ワイヤレススピーカー 東芝 68301208

AUREX ワイヤレススピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード68301208品番AX-WSP60(K)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

最大60Wのスピーカーを搭載。ダンスレッスンや広めの場所での使用でもパワフルなサウンドで楽しめます。また、低音を強調する「BASS」ボタンを搭載。お好みの曲にあわせて切替が可能です。
3時間充電で最大約10時間の長時間再生が可能。リチウムイオン電池搭載で簡単に充電できます。USB充電が可能なのでスマホなどの充電も可能です。
7色に光るLEDを搭載し、音楽に合わせた多彩な演出で場を盛り上げます。

付属品電源コード、横置き用シリコンゴムクッション×4、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)6.8電源AC100V50/60Hz(消費電力40W)最大出力(W)実用:30×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)259×608×260(突起部含む)機能TWS:本機を2台用意いただくことで、2台をワイヤレスでつなげてステレオ再生が可能。左右のスピーカーが連動し臨場感あふれるサウンドを楽しめます。バッテリー11.1V4h充電式リチウムイオンバッテリー(充電約3時間)メモリー【USB』】容量:32MB~32GB迄、再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3)、対応メモリー:USB1.1またはUSB2.0、再生可能メモリー:USB-IF 認定品(USB1.1、USB2.0)入力端子外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、マイク入力:Φ6.3mmジャック×2スピーカーΦ16.5cmフルレンジスピーカー×2、Φ5cmツイーター×2受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ)USBポート音楽再生USBポートDC出力:5V200mA、充電ポートDC出力:5V1ABluetoothVer.5.4、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:約10m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする