液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68301296 品番 EV2400R-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

FlexScan EV2400Rは、従来機種FlexScan EV2460の基本性能を踏襲しながら、環境に配慮した製品開発を強化し、国内外の最新の環境規格に適合しました。また、FlexScan EVシリーズにおいて最小となる標準消費電力8Wを実現します。その他、消費電力を最大60%カットできるカラーモード「Ecoモード」や、モニター本体とUSBポート接続機器の消費電力をリアルタイムに確認できる「消費電力表示機能」など、節電につながる各種機能を新たに搭載しています。

電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 表面処理アンチグレア 機能左右角度調整(スイベル):あり 344°、縦回転(ピボット)あり 右回り90°、左回り90°、上下角度調整(チルト)あり 上35°、下5° コントラスト比1500:1 表示色約1677万色:8-bit対応 解像度1920×1080 保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間 ケーブルDisplayPort(2m)×1、HDMI(2m)×1 入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(HDCP1.4)、USB Type-B、USB2.0(Type-A) 色(本体)ブラック 高さ調整範囲(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)350 USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2 USB 2.0: Type-A×2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする