超絶撥水1番

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2kg) 注文コード 68301436 品番 4571632494018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

テント、タープ、傘、レインコート、靴等の化学繊維に使用できる繊維用撥水剤です。施工後の乾燥も速く、柔らかい質感を保ち撥水性に優れた膜を造ります。

用途
テント・タープ・雨具など繊維用撥水剤
テント、タープ、傘、レインコート、靴等の化学繊維の撥水
使用方法
1.清掃:超絶撥水1番を施工する面は、あらかじめ汚れを除去し、乾燥しておく。
2.含浸:次に、含浸、吹付け、刷毛塗りなどの方法によって、超絶撥水1番を施工面に対し質量で100〜200%付着させます。この付着量は、施工面の質、織物の織り方などによって異なりますが、超絶撥水1番を2%、多くても3〜4%付着させれば撥水性能は、充分発揮できます。施工においてのポイントは施工面(繊維)の内部まで充分浸透させることです。充分浸透させることで撥水力の耐久性を高めます。
3.乾燥:普通の織物の場合、風通しの良いところで1〜3時間乾燥させます。乾燥中に水に触れないように注意して下さい。
又、織物に使用されている染料、染色が不良・低質な場合には、超絶撥水1番を施工後、変色または褐色することがありますのでご使用に際しましてはテストの上、施工繊維に適合するかお確かめ下さい。
タイプ撥水剤 種類撥水処理剤 容量(kg)2 特性優秀な撥水力・柔軟性に優れた仕上がり・速乾タイプ・耐久性
注意
※保管状況により、分離することがあります。使用前に容器をよく振るか攪拌して下さい。
※開封後は早めにご使用下さい。また使用途中の容器は冷暗所に密栓保管して下さい。
※誤って飲むことの無いよう、お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※医療用、特殊用途へのご使用、また医療用インプラント製品にはご使用することはできません。
※超絶撥水1番は、溶剤に引火性の工業ガソリンを使用していますので、使用時には火気を断ってください。また、湿気、水分によって変質しますので、使用後は密栓して冷暗所に保存してください。
※塗布面の印刷部分には使用しないで下さい。印刷が溶ける恐れがあります。
※塗布直後は色が濃くなる場合もありますが、乾くと元にもどります。
※シミになりやすい素材がありますので目立たない部分で確認してからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする