サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ニュープラ缶
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
容量(mL)
2.5
色
黄
注文コード
68301487
品番
26741
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
サンプル容器です。容量:5種類、蓋色:7色
材質
PP
色
黄
容量(mL)
2.5
外径×高さH(Φmm×mm)
29×9
滅菌
無
入数
100