付属品・充電ケーブル(USB Type-C to USB Type-C)・取扱説明書 件 保証書
材質ABS+PC+V0難燃材料
色ホワイト
質量(g)133.2(本体)
最大出力(W)最大15(合計)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×96.2×15.2(本体)
定格出力USB Type-C:DC5V/3A・USB Type-A:DC5V/3A
出力容量2800mAh(定格)
動作環境放電時:-10〜60℃、充電時:0〜45℃
充電時間(時間)約2.5(DC5V3Aで充電した場合)
バッテリー容量(mAh)5000(18.5Wh)
充電可能回数500回(80%)
定格入力USB Type-C:DC5V/3A