発火リスクを抑えたモバイルバッテリー「MOEZ」 5000mAh PSE適合 燃えにくい 防火 耐火 安心安全設計 USB Type-C&Aの2ポート バッテリー残量ランプ搭載

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68301567 品番 LN-MBMZ50PK
参考基準価格(税別)¥3,618 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

半固体電池を採用した安心安全なモバイルバッテリー/コンパクトで持ち運びやすい/USB Type-C&Aの2ポート搭載/5000mAh/最大出力15W/バッテリー残量ランプ搭載/電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合/付属品:充電ケーブル(USB Type-C to C)、取扱説明書兼保証書

付属品・充電ケーブル(USB Type-C to USB Type-C)・取扱説明書 件 保証書 材質ABS+PC+V0難燃材料 ピンク 質量(g)133.2(本体) 最大出力(W)最大15(合計) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×96.2×15.2(本体) 定格出力USB Type-C:DC5V/3A・USB Type-A:DC5V/3A 出力容量2800mAh(定格) 動作環境放電時:-10〜60℃、充電時:0〜45℃ 充電時間(時間)約2.5(DC5V3Aで充電した場合) バッテリー容量(mAh)5000(18.5Wh) 充電可能回数500回(80%) 定格入力USB Type-C:DC5V/3A

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする