電気長座布団カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68301646 品番YNZ-P40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,577
販売価格(税別)
5,979

お手持ちの長座布団がホットクッションに早変わり
やわらか手触りのフランネル素材
ゴムバンド付きなのでお手持ちの長座布団に取り付けて使用可能です
単体で電気毛布としても使用可能
ダニ対策機能
本体丸洗い可能

用途ホットクッション 節電 省エネ あったか 暖房 パーソナル暖房 ダニ退治 丸洗い ゴムバンド付き 長座布団 電源(V)AC100(50-60Hz) 消費電力(W)40 コード長さ(m)電源側:約1.96、本体側:約0.65 保証期間1年 消費電力量(Wh)強:約41、中:約19、弱:約5 寸法(幅W×奥行D)(cm)115×65 表面温度(℃)強:約45、中:約30、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円)強:約1.3円、中:約0.6円、弱:約0.2円
注意
※本体丸洗いが可能ですが、コントローラーは洗えません
※長座布団に本製品をセットし、室温15℃、たたみ上で5時間運転した時の平均消費電力量を1KWh=31円で算出した値

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする