YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の 防寒用品
YAMAZEN(山善)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
空気をキレイにするホットカーペット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68301671
品番
YWC-194SFK(T)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用
室温センサー搭載
機能ダニ対策機能・約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能つき
用途
節電 電気暖房 節電 カーペット ホットマット 電気カーペット 電気マット
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
1.75
色
ブラウン
電源(V)
AC100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)
75
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×180
表面温度(℃)
弱:約26、中:約34、強:約42
1時間あたりの電気代目安(円)
弱:約0.8円、中:約1.4円、強:約2.2円
注意
※本体丸洗いが可能ですが、コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出