京都絞
京都絞の 暖房用品
京都絞の コタツ
京都絞の コタツその他部品
薄掛けこたつ布団 正方形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ベージュ
注文コード
68301689
品番
KY-GLEN-S6060BE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでお洒落な柄のこたつ布団
裏地は肌触りの良いポリエステル生地
用途
掛け布団 おしゃれ かわいい コンパクト 省スペース 一人暮らし
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
1
色
ベージュ
寸法(cm)
対応こたつ:約60×60
寸法(幅W×奥行D)(cm)
160×160
注意
※洗濯機で丸洗い可能ですが、洗濯の際は洗濯ネットをご使用下さい
※本商品は掛布団のみの販売となります