薄掛けこたつ布団 正方形

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー 注文コード68301707 品番KY-GLEN-S6060GY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでお洒落な柄のこたつ布団
裏地は肌触りの良いポリエステル生地

用途掛け布団 おしゃれ かわいい コンパクト 省スペース 一人暮らし 材質ポリエステル100% 質量(kg)1 グレー 寸法(cm)対応こたつ:約60×60 寸法(幅W×奥行D)(cm)160×160
注意
※洗濯機で丸洗い可能ですが、洗濯の際は洗濯ネットをご使用下さい
※本商品は掛布団のみの販売となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする