東邦歯科産業
東邦歯科産業の 施設用家具・備品
東邦歯科産業の 殺菌シューズボックス
エクセレント ワイド 10足保管 総木目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68301811
品番
S-1
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
UVクリーン エクセレント ワイド 10足保管 全面木目調
仕様
AC100V/50W
用途
ゼブラライト
付属品
殺菌表示プレート
材質
スチール・ホワイト焼付塗装
寸法(mm)
幅54cm×奥行37cm×高65cm 質量18.5kg、(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1
注意
※照明・スリッパ劣化防止機能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません