シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の シーリング
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の ガラス/サッシ回り
ハマタイト SC-SR1 PLUS ダークブラウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
68301865
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途
自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。
仕様
目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
注意
※防カビタイプもあります。