質量(kg)5.2、 (モニター部)3.5
表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(モニター部)399×254.3×55.1、(横表示)399×341×205
コントラスト比800:1
表示色約1677万色万色:8bit対応
解像度1920×1080
保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)
ケーブルHDMI(2m)、D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)
入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)、USB Type-B
VESAマウント(mm)100×100、M4、深さ2.0-8.5
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式IPS