39.5cm(15.6)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVison FDF1683WT-ACAST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68301978 品番 FDF1683WT-ACASTWT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

DuraVision FDF1683WT-ASの派生モデルで、専用スタイラスを付属。高精度なペン入力に対応し、オフィス、公共施設、医療機関、教育現場などでのペーパーレス用途に活用可能。また指での10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの動作がスムーズに行うことができる。※FDF1683WT-ASに付属するスタイラスは、スタイラス付属モデル(-AS)専用品。その他のEIZOタッチパネルモニターには対応していない。また、本スタイラスの単品販売は行わない。

質量(kg)5.2、 (モニター部)3.5 表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(モニター部)399×254.3×55.1、399×341×205 コントラスト比800:1 表示色約1677万色万色:8bit対応 解像度1920×1080 保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用) ケーブルHDMI(2m)、D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m) 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)、USB Type-B VESAマウント(mm)100×100、M4、深さ2.0-8.5 色(本体)ホワイト アスペクト比16:9 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする