HG-TF08-BL トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業) 68301996 HG-TF08-BL トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業) 68301996 HG-TF08-BL トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業) 68301996 HG-TF08-BL トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業) 68301996

トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68301996 品番 HG-TF08-BL
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

黒い筐体に自然になじむ、ブラック色仕上げのトルクヒンジです。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
グリスレスのトルクヒンジです。
メーカー3万回の開閉試験をクリアしています。

用途OA機器、医療機器、液晶モニター 材質ブラケット・ベース・シャフト:ステンレス鋼、 プラグL・プラグR:ポリアセタール(POM) ブラック 質量(g)46.7 使用温度(℃)0〜 50 トルク値N・m(kgf・cm)0.8±19%(8.1±19%) RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)縦使い(横開き):10(扉サイズW900×H1800×t25 2個使いピッチ990mm 3万回開閉の場合)
注意
※扉(蓋)1枚につき2個使いを推奨します。(3個以上も可)
※連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
※蝶番・ヒンジに偏荷重がかからないようにしてください。
※水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
※トルクは納入時のトルクです。耐久試験後のトルクではありません。
※開閉試験は常温で行っています(一部製品を除く)。
※一部製品を除き、屋外や粉塵の発生する場所ではご使用頂けません。
※トルクは上蓋扉向けに設定した値です。選定時に必ず実機でお試しください。
※トルクは常温での値です(一部製品を除く)。
※すべての取付穴をご使用ください。
※ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
※振動が多い場所、屋外や粉塵の発生する場所でのご使用は、性能を著しく損なう恐れがありますのでおやめください。
※縦使いの耐久性は、扉の仕様(モーメント)により変わります。必ず現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする