用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル
付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー
仕様chemSHERPAに対応
種別210-058-782
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼
色ブラック
耐荷重(kg)モニター質量2±1
トルク(N・m)(チルト)3.6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
操作力(N・m)(上操作)5.3、(下操作)6.4
対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm