ケニス
ケニスの カメラ・ビデオカメラ
ケニスの カメラ交換レンズアクセサリ
ケニスの レンズフィルター
ガラス製光学フィルタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68302088
品番
G-530
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。 最高透過率波長を中心に比較的狭い範囲の光を透過させるフィルタです。
色
緑
用途
三色分解用
形状
角型
寸法(mm)
50×50
波長(nm)
(最高透過率)530