ケニス
ケニスの カメラ・ビデオカメラ
ケニスの カメラ交換レンズアクセサリ
ケニスの レンズフィルター
ガラス製光学フィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68302106
品番
R-60
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。 透過限界波長以下の短波長の光をカットできるフィルタです。
色
赤
用途
赤外用
形状
角型
寸法(mm)
50×50
波長(nm)
(透過限界)600