ケニス
ケニスの カメラ・ビデオカメラ
ケニスの カメラ交換レンズアクセサリ
ケニスの レンズフィルター
ガラス製光学フィルタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68302124
品番
U-340
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。 紫外線のみを取り出す際に用います。
色
黒
用途
紫外用
形状
角型
寸法(mm)
50×50
波長(nm)
(透過)340