サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
増量ニュープラツボ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68302230
品番
31082
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
標準品のニュープラツボの約20%増量タイプです。
色
ピンク
容量(mL)
12
材質(本体)
PP
外径×高さH(Φmm×mm)
33.8×25.3
材質(キャップ)
PP