サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
増量ニュープラツボ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68302266
品番
31084
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
標準品のニュープラツボの約20%増量タイプです。
色
ピンク
容量(mL)
36
材質(本体)
PP
外径×高さH(Φmm×mm)
45.1×39
材質(キャップ)
PP