代表画像
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
LAMP(スガツネ工業)の モニターアーム
タブレットアーム KA-A3型 シングルアーム仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68302310
品番
KA-A3-0221-LGR
参考基準価格(税別)
¥18,550
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
タブレットを挟み込むように保持できます。
スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。
電源ケーブル等の配線を通せます。
付属品
スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)
仕様
chemSHERPAに対応
種別
210-058-811
材質
アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼
色
ライトグレー
トルク(N・m)
(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
タブレットサイズ(目安)
7〜10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下