代表画像

KA-A4-0511-BL モニター昇降ユニット KA-A4型 LAMP(スガツネ工業) 68302337 KA-A4-0511-BL モニター昇降ユニット KA-A4型 LAMP(スガツネ工業) 68302337 KA-A4-0511-BL モニター昇降ユニット KA-A4型 LAMP(スガツネ工業) 68302337 KA-A4-0511-BL モニター昇降ユニット KA-A4型 LAMP(スガツネ工業) 68302337

モニター昇降ユニット KA-A4型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68302337 品番 KA-A4-0511-BL
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。
モニターを手動で昇降できます。

付属品六角レンチ、六角穴付ボルトM4×10、六角穴付ボルトM4×12 仕様chemSHERPAに対応 種別210-058-814 材質 ブラック 耐荷重(kg)モニター質量3〜5 トルク(N・m)(スイベル)2、(チルト)7、(ローテーション)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)150 対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする