代表画像
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
LAMP(スガツネ工業)の モニターアーム
モニター昇降ユニット KA-A4型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68302346
品番
KA-A4-0511-LGR
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。
モニターを手動で昇降できます。
付属品
六角レンチ、六角穴付ボルトM4×10、六角穴付ボルトM4×12
仕様
chemSHERPAに対応
種別
210-058-815
材質
鋼
色
ライトグレー
耐荷重(kg)
モニター質量3〜5
トルク(N・m)
(スイベル)2、(チルト)7、(ローテーション)4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
昇降範囲(mm)
150
対応VESA規格
穴ピッチ75×75mm、100×100mm